Aurora - LEDline - 1 metre ruban LED COB 24V DC 10W-m uni 840 IP67 - ENST1024IP40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102034745

Réf. Sonepar

00100203474

Réf. Fournisseur

ENST1024IP40

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP67

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

10 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

5 mm

diamètre:

0 mm

Ruban LED COB 24V DC 10W/m uni 4000K IP67 - Vendu au mètre

Les Atouts de l'article:

Ruban LED COB monochrome IP67 avec adhésif 3M La COB fournit une lumière continue sans aucun effet d'ombre ni point éblouissant Points de coupe tous les 45 mm pour une flexibilité maximale Angle de faisceau de 180° et 528 LED par mètre Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle Longueur maximale de 10 m Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED 24V LEDline COB est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Une bande de LED COB centrale assure un éclairage continu sans aucune disruption. Plus besoin de vous soucier de l'espacement de s LED, l'effet obtenu est juste parfait. Faible consommation électrique de 10W par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).