Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED COB 24V DC 12W/m uni 830 IP67 - ENST10241IP30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102051926
Réf. Sonepar
00100205192
Réf. Fournisseur
ENST10241IP30
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
12 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
12 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban LED COB IP67 monochrome avec adhésif 3M™ Permet une diffusion continue et homogène du flux lumineux sur la longueur du ruban Points de coupe tous les 50mm pour une plus grande flexibilité d'installation Angle de faisceau de 130° et 480 LED par mètre Les sections de longueurs supérieures à 5 mètres nécéssitent un raccordement en parallèle de l'alimentation électrique Longueur bobine 10m Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LEDLine™ COB IP67 monochrome est idéal pour les applications nécéssitant un flux lumineux important. Il garantit une diffusion continue et uniforme du flux lumineux sur la longueur du ruban éliminant tout risque de points lumineux visibles e
t permet des installations sans contrainte.