fin de vie

Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED COB 24V DC 12W/m uni 840 IP67 - ENST10241IP40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102051933

Réf. Sonepar

00100205193

Réf. Fournisseur

ENST10241IP40

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP67

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

12 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

5 mm

diamètre:

0 mm

Ruban LED COB 24VDC 12W/m monochrome blanc froid 4000K IRC>80 IP67 - Vendu au mètre

Les Atouts de l'article:

Ruban LED COB IP67 monochrome avec adhésif 3M™ Permet une diffusion continue et homogène du flux lumineux sur la longueur du ruban Points de coupe tous les 50mm pour une plus grande flexibilité d'installation Angle de faisceau de 130° et 480 LED par mètre Les sections de longueurs supérieures à 5 mètres nécéssitent un raccordement en parallèle de l'alimentation électrique Longueur bobine 10m Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LEDLine™ COB IP67 monochrome est idéal pour les applications nécéssitant un flux lumineux important. Il garantit une diffusion continue et uniforme du flux lumineux sur la longueur du ruban éliminant tout risque de points lumineux visibles e
t permet des installations sans contrainte.