Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - LEDline - Diffuseur dépoli 1m pour profile EN-CH105 - ENCHPC2FR1

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LEDline - Diffuseur dépoli 1m pour profile EN-CH105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102013849

Réf. Sonepar

00100010730

Réf. Fournisseur

ENCHPC2FR1

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

19 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

0 mm

Diffuseur pour profilé en aluminium. Clair ou dépoli selon application. Convient pour les éclairages de meubles, marches d’escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.

Les Atouts de la gamme:

Diffuseur dépoli 2 mètres pour profilé aluminium LEDline PRO.