Aurora - LEDline - Diffuseur depoli 2m pour profile EN-CH105 - ENCHPC2FR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 19 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102013856
Réf. Sonepar
00100010731
Réf. Fournisseur
ENCHPC2FR2
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
19 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
5 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Diffuseur dépoli 2 mètres pour profilé aluminium LEDline PRO.


