Aurora - LEDline - Embout avec passe-fils pour EN-CH102 - ENCH102EC2

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102013917

Réf. Sonepar

00100010463

Réf. Fournisseur

ENCH102EC2

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

gris

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Embouts pour EN-CH102 avec entrée de câble

Les Atouts de la gamme:

Capuchons pour EN-CH102 avec entrée de câble