Aurora - LEDline - Embout sans passe-fils pour EN-CH102 - ENCH102EC1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102013900
Réf. Sonepar
00100010462
Réf. Fournisseur
ENCH102EC1
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Capuchons pour EN-CH102 sans entrée de câble