Aurora - LEDline - Embout sans passe-fils pour EN-CH105 - ENCH105EC1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - gris
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102013962
Réf. Sonepar
00100010474
Réf. Fournisseur
ENCH105EC1
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
gris
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Capuchons pour EN-CH105 sans entrée de câble



