Aurora - LEDline - Kit profile alum encastré et diffuseur opale 2 mètres + embouts - ENCH1082KIT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - aluminium
largeur - 30.5 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3609640140649
Réf. Sonepar
00100014064
Réf. Fournisseur
ENCH1082KIT
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
30.5 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
11 mm
diamètre:
0 mm
Profilé en aluminium pour montage de rubans LED rigides ou flexibles. Large choix d'options de montage encastré, en surface ou en angle. Convient pour les éclairages de meubles, marches d’escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.
Les Atouts de l'article:
Le kit de profilé comprend un diffuseur dépoli et les embouts Disponible uniquement en longueur de 2m Ne convient pas à un usage piétonnier Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Kit profilé aluminium large pour pose en encastré. Permet l’installation de jusqu’à 2 rubans juxtaposés. Comprend les embouts, le profilé et le diffuseur dépoli. Compatible avec une multitude d’applications comme les salles de séjours, l’éclairage de
s corniches, les comptoirs. Disponible en longueur de 2m uniquement.
Les Atouts de l'article:
Le kit de profilé comprend un diffuseur dépoli et les embouts Disponible uniquement en longueur de 2m Ne convient pas à un usage piétonnier Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Kit profilé aluminium large pour pose en encastré. Permet l’installation de jusqu’à 2 rubans juxtaposés. Comprend les embouts, le profilé et le diffuseur dépoli. Compatible avec une multitude d’applications comme les salles de séjours, l’éclairage de
s corniches, les comptoirs. Disponible en longueur de 2m uniquement.