fin de vie

Aurora - LEDline - Kit ruban LED 3 mètres IP20 4,8W/m 830 & driver - ENST100330

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 12...12 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102027471

Réf. Sonepar

00100202747

Réf. Fournisseur

ENST100330

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

12...12 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

largeur:

8 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

4.8 W

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre:

0 mm

Kit ruban LEDline Pro IP20. Composé de 3 mètres de ruban LED 4,8W/m 12V IRC80 IP20 3000K 480lm/m, 2 mètres de câble deux brins soudé et d'un driver LED 12VDC. Ruban sécable tous les 50mm. Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

Ruban LED monochrome avec adhésif 3M™ Points de coupe tous les 50 mm Angle de faisceau de 120°, 17 mm entre les LED, 60 LED par mètre Chute de tension de 4 V tous les 10 m - Longueur maximale 10 m Les sections supérieures à 10 m nécessitent un raccordement en parallèle Peut être utilisé avec les contrôleurs monochromes sous protocole Zigbee (AU-A1ZBSCD) ou Bluetooth (AU-A1BTSCD) et l'application AOne™ correspondante Garantie 3 ans Inclus: 3 mètres de ruban LED avec driver LED et câble

Les Atouts de la gamme:

Les kits de ruban LEDLine offrent une solution complète comprenant une longueur de ruban LED prédécoupé ainsi qu'un driver LED. Ce kit complet permet d'installer du ruban LED en toute simplicité. Le ruban LED est prémonté avec 1 mètre de câble pour l
a connexion au driver (secondaire) et d'un support adhésif 3M au dos du ruban pour une installation sur n'importe quelle surface propre. Les rubans sont sécables pour plus de flexibilité