Aurora - LEDline - Kit ruban LED 3 mètres IP20 4,8W/m 840 & driver - ENST100340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102027488
Réf. Sonepar
00100202748
Réf. Fournisseur
ENST100340
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
8 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
4.8 W
température de couleur réglable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban LED monochrome avec adhésif 3M™ Points de coupe tous les 50 mm Angle de faisceau de 120°, 17 mm entre les LED, 60 LED par mètre Chute de tension de 4 V tous les 10 m - Longueur maximale 10 m Les sections supérieures à 10 m nécessitent un raccordement en parallèle Peut être utilisé avec les contrôleurs monochromes sous protocole Zigbee (AU-A1ZBSCD) ou Bluetooth (AU-A1BTSCD) et l'application AOne™ correspondante Garantie 3 ans Inclus: 3 mètres de ruban LED avec driver LED et câble
Les Atouts de la gamme:
Les kits de ruban LEDLine offrent une solution complète comprenant une longueur de ruban LED prédécoupé ainsi qu'un driver LED. Ce kit complet permet d'installer du ruban LED en toute simplicité. Le ruban LED est prémonté avec 1 mètre de câble pour l
a connexion au driver (secondaire) et d'un support adhésif 3M au dos du ruban pour une installation sur n'importe quelle surface propre. Les rubans sont sécables pour plus de flexibilité