Aurora - LEDline - Kit ruban LED 3 mètres IP67 9,6W/m 827 & driver - ENST324327


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102042320
Réf. Sonepar
00100204231
Réf. Fournisseur
ENST324327
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
9.6 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans Peut être utilisé avec les contrôleurs monochromes sous protocole Zigbee (AU-A1ZBSCD) ou Bluetooth (AU-A1BTSCD) et l'application AOne™ correspondante Les sections supérieures à 10 m nécessitent un raccordement en parallèle Chute de tension de 4,5 V tous les 10 m - Longueur maximale 10 m Angle de faisceau de 120°, 9 mm entre les LED, 120 LED par mètre Points de coupe tous les 50 mm Ruban LED IP67 monochrome, forte luminosité, avec adhésif 3M™ Inclus: 3 mètres de ruban LED IP67 avec driver LED et câble (IP20)
Les Atouts de la gamme:
Les kits de ruban LEDLine offrent une solution complète comprenant une longueur de ruban LED prédécoupé ainsi qu'un driver LED. Ce kit complet permet d'installer du ruban LED en toute simplicité. Le ruban LED est prémonté avec 1 mètre de câble pour l
a connexion au driver (secondaire) et d'un support adhésif 3M au dos du ruban pour une installation sur n'importe quelle surface propre. Les rubans sont sécables pour plus de flexibilité