fin de vie

Aurora - LEDline - Kit ruban LED 3 mètres IP67 9,6W/m 830 & driver - ENST324330

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102027556

Réf. Sonepar

00100202755

Réf. Fournisseur

ENST324330

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

9.6 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

diamètre:

0 mm

Kit ruban LEDline Pro IP67. Composé de 5 mètres de ruban LED 9,6W/m 24V IRC80 IP67 3000K 950lm/m, 2 mètres de câble deux brins soudé et d'un driver LED 24VDC IP20. Ruban sécable tous les 50mm. Garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Peut être utilisé avec les contrôleurs monochromes sous protocole Zigbee (AU-A1ZBSCD) ou Bluetooth (AU-A1BTSCD) et l'application AOne™ correspondante Les sections supérieures à 10 m nécessitent un raccordement en parallèle Chute de tension de 4,5 V tous les 10 m - Longueur maximale 10 m Angle de faisceau de 120°, 9 mm entre les LED, 120 LED par mètre Points de coupe tous les 50 mm Ruban LED IP67 monochrome, forte luminosité, avec adhésif 3M™ Inclus: 3 mètres de ruban LED IP67 avec driver LED et câble (IP20)

Les Atouts de la gamme:

Les kits de ruban LEDLine offrent une solution complète comprenant une longueur de ruban LED prédécoupé ainsi qu'un driver LED. Ce kit complet permet d'installer du ruban LED en toute simplicité. Le ruban LED est prémonté avec 1 mètre de câble pour l
a connexion au driver (secondaire) et d'un support adhésif 3M au dos du ruban pour une installation sur n'importe quelle surface propre. Les rubans sont sécables pour plus de flexibilité