Aurora - LEDline - Profile aluminium EN-CH100 1m - ENCH1001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - aluminium
largeur - 15 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102013689
Réf. Sonepar
00100010457
Réf. Fournisseur
ENCH1001
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
15 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Profilé en aluminium pour le montage de rubans LED flexibles ou rigides jusqu' à 10,8 mm de largeur Longueurs standard de 1m et 2m - ajouter le suffixe 1 pour 1m ou 2 pour 2m Disponible avec diffuseur transparent ou dépoli (vendu séparément) Avec ou sans embouts d'entrée de câble (vendu séparément) Finition aluminium - Finition aluminium anodisé pour EN-CH102 et EN-CH103 Les bandes LEDline et LEDline Pro sont équipées d'un support adhésif pour assurer la fixation dans le profilé
Les Atouts de la gamme:
Profilé en aluminium pour montage de rubans LED rigides ou flexibles. Offre un large choix d'options de montage encastré, en surface ou en angle. Convient pour les éclairages de meubles, marches d’escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.




