Aurora - LinearPac - Reg. etanche LED IP66 IK10 L1500 240V 60W 4000K + batt. secours - ENANT1560EM40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6900 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102041842

Réf. Sonepar

00100204184

Réf. Fournisseur

ENANT1560EM40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

6900 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1500 mm

efficacité lumineuse:

115 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

1500 mm

largeur d'encastrement:

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

72 mm

Réglette étanche LED IP66 IK10 L1500 240V 60W 4000K + batterie secours autonome

Les Atouts de l'article:

Certifié 850°C au test au fil incandescent Détection hyperfréquence & crépusculaire sur commande spéciale (nous consulter) Fonction éclairage de secours sur demande (nous consulter) Indice de résistance aux chocs IK08 Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 3 ans Corps et diffuseur IP65 en polycarbonate résistant aux chocs Efficacité jusqu'à 111 lm/W Clips en acier inoxydable antivol fournis de série Clip de rétention du diffuseur pour faciliter l'installation et la maintenance Les pré-découpes de perçage latérales et arrières assurent des points d'entrée et de sortie multiples pour une installation rapide et facile Câblage traversant possible Livré avec deux presse-étoupes étanches

Les Atouts de la gamme:

La réglette étanche LED IP65 LinearPac offre une efficacité de 120 lm/W, ce qui représente une économie d’énergie de 50% par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Solution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieur es, elle est conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux.