Aurora - LinearPac - Reg. etanche LED IP66 IK10 L1800 240V 40W 4000K - ENANT184040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4600 lm
puissance du système - 40 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1800 mm
efficacité lumineuse - 115 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102047646
Réf. Sonepar
00100003355
Réf. Fournisseur
ENANT184040
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
4600 lm
puissance du système:
40 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1800 mm
efficacité lumineuse:
115 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
72 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
1800 mm
largeur d'encastrement:
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
72 mm
Les Atouts de la gamme:
La réglette étanche LED IP65 LinearPac offre une efficacité de 120 lm/W, ce qui représente une économie d’énergie de 50% par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Solution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieur es, elle est conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux.












