Aurora - LinearPac - Reg. etanche LED IP66 IK10 L1800 240V 40W 4000K + batt. secours - ENANT1840EM40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4600 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102041828

Réf. Sonepar

00100204182

Réf. Fournisseur

ENANT1840EM40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

4600 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1800 mm

efficacité lumineuse:

115 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

1800 mm

largeur d'encastrement:

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

72 mm

Réglette étanche LED IP66 IK10 L1800 240V 40W 4000K + batterie secours autonome

Les Atouts de la gamme:

La réglette étanche LED IP65 LinearPac offre une efficacité de 120 lm/W, ce qui représente une économie d’énergie de 50% par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Solution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieur es, elle est conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux.