Aurora - LinearPac - Reg. LED double IP65 IK08 L1200 40W 840 850C EM - ENANT1240BEM40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4560 lm

  • puissance du système - 38 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1270 mm

  • largeur - 118 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102011388

Réf. Sonepar

00100201138

Réf. Fournisseur

ENANT1240BEM40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

4560 lm

puissance du système:

38 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1270 mm

largeur:

118 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

80 mm

diamètre:

0 mm

Réglette double IP65 IK08 1200mm 240V 40W 4000K - Testé 850°C au fil incandescent - Livrée avec batterie autonome

Les Atouts de l'article:

Version détection hyperfréquence MS : portée jusqu'à 14 mètres ; sensibilité à la lumière réglable de 2 à 50 lux ; temporisation réglable de 5 secondes à 15 minutes Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 5 ans Corps et diffuseur IP65 en polycarbonate résistant aux chocs Efficacité jusqu'à 120 lm/W Clips en acier inoxydable antivol fournis de série Clip de rétention du diffuseur pour faciliter l'installation et la maintenance Raccordement arrière, latéral ou traversant Existe en version standard, avec détection hyperfréquence ou batterie autonome Livré avec deux presse-étoupes étanches Certifié 850°C au test au fil incandescent

Les Atouts de la gamme:

Conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux, la gamme de réglette étanche LED IP65 LinearPac s’adapte à plupart des environnements. Résistante et étanche, elle autorise un raccordement arrière, laté ral ou traversant et est équipée de verrous anti-vols. La gamme LinearPac s’inspire du style classique des réglettes fluorescentes traditionnelles et assure une continuité de design pour favoriser le remplacement plus aisé des luminaires sur site. So lution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle offre jusqu’à 120 lm/W d’efficacité et est proposée en version simple ou double, en standard, avec détection ou batterie autonome.