Aurora - LinearPac - Reg. LED double IP65 IK08 L1500 58W 840 850C MS - ENANT1558BMS40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6600 lm
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1570 mm
largeur - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102012545
Réf. Sonepar
00100201254
Réf. Fournisseur
ENANT1558BMS40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
6600 lm
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1570 mm
largeur:
118 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
80 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Version détection hyperfréquence MS : portée jusqu'à 14 mètres ; sensibilité à la lumière réglable de 2 à 50 lux ; temporisation réglable de 5 secondes à 15 minutes Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 5 ans Corps et diffuseur IP65 en polycarbonate résistant aux chocs Efficacité jusqu'à 120 lm/W Clips en acier inoxydable anti-vandales fournis de série Clip de rétention du diffuseur pour faciliter l'installation et la maintenance Raccordement arrière, latéral ou traversant Existe en version standard, avec détection hyperfréquence ou batterie autonome Livré deux presse-étoupes IP Certifié 850°C au test au fil incandescent
Les Atouts de la gamme:
Conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux, la gamme de réglette étanche LED IP65 LinearPac s’adapte à plupart des environnements. Résistante et étanche, elle autorise un raccordement arrière, laté ral ou traversant et est équipée de verrous anti-vols. La gamme LinearPac s’inspire du style classique des réglettes fluorescentes traditionnelles et assure une continuité de design pour favoriser le remplacement plus aisé des luminaires sur site. So lution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle offre jusqu’à 120 lm/W d’efficacité et est proposée en version simple ou double, en standard, avec détection ou batterie autonome.



















