Aurora - LinearPac - Reg. LED simple IP65 IK08 L1500 25W 840 850C EM - ENANT1525BEM40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1570 mm

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102017809

Réf. Sonepar

00100201780

Réf. Fournisseur

ENANT1525BEM40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1570 mm

largeur:

85 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

80 mm

diamètre:

0 mm

Réglette simple IP65 IK08 1500mm 240V 25W 4000K - Testé 850°C au fil incandescent - Livrée avec batterie autonome

Les Atouts de l'article:

Résistance aux chocs IK08 - 2 joules Protection contre les surtensions de 1,0 kV Garantie 5 ans Corps et diffuseur en polycarbonate anti-vandalisme IP65 Efficacité de 120lm/W Clips en acier inoxydable anti-vol fournis en standard Plateau rétractable à clipser pour faciliter l'installation et l'entretien Raccordement arrière, latéral ou traversant Livré avec 2 x presse-étoupes IP Certifié 850°C au test au fil incandescent

Les Atouts de la gamme:

Conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux, la gamme de réglette étanche LED IP65 LinearPac s’adapte à plupart des environnements. Résistante et étanche, elle autorise un raccordement arrière, laté ral ou traversant et est équipée de verrous anti-vols. La gamme LinearPac s’inspire du style classique des réglettes fluorescentes traditionnelles et assure une continuité de design pour favoriser le remplacement plus aisé des luminaires sur site. So lution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle offre jusqu’à 120 lm/W d’efficacité et est proposée en version simple ou double, en standard, avec détection ou batterie autonome.