Aurora - LinearTube - Rég. tube LED IP69K IK10 L1200 140° 4800lm 36W 840 flicker-free - ENANTB1200FC40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4800 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - autre
longueur - 1203 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LinearTube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5056102053692
Réf. Sonepar
00100205369
Réf. Fournisseur
ENANTB1200FC40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
4800 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
autre
longueur:
1203 mm
largeur:
0 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
0 mm
diamètre:
72 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Diffuseur entièrement en polycarbonate avec embouts en acier inoxydable 316 Dissipateur de chaleur interne en aluminium pour un meilleur refroidissement Délivre 133 lm/W Certifié IP69K et conçu pour fonctionner dans des environnements nécessitant un lavage à grande eau, par exemple dans l'industrie alimentaire Résistance aux chocs IK10 Température ambiante de fonctionnement -20° à 45° Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le tubulaire LED étanche IP69K LinearTube™ est conçue pour fonctionner dans des environnements où un éclairage robuste est requis, par exemple l'industrie alimentaire ou les sites agricoles. Le tubulaire LED peut résister à un lavage à grande eau et à une température ambiante de fonctionnement de -20° à 45°. Elle peut être montée en surface ou suspendue, pour une efficacité de 120 lm/W. Le dissipateur thermique interne en aluminium offre une meilleure dissipation de la chaleur, et le diffuseur e
ntièrement en polycarbonate est classé IK10 pour sa résistance aux chocs.