Aurora - LM - Culot verre 10X25 24V 3W - AN574

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Culot verre 10X25 24V 3W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 24...24 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006407779

Réf. Sonepar

00100104644

Réf. Fournisseur

AN574

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

3...3 W

Culot:

autre

tension de lampe:

24...24 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

10 mm

Lampe miniature Culot verre 10X25 24V 3W

Les Atouts de l'article:

Lampe subminiature type wedge 10 x 25 mm, culot W2,1x9,5d

Les Atouts de la gamme:

Lampe subminiature type wedge 10 x 25 mm, culot W2,1x9,5d