Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - LM - Culot verre 5X20 60V 1,2W - AN467

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.2...1.2 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 60...60 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006407618

Réf. Sonepar

00100104182

Réf. Fournisseur

AN467

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

1.2...1.2 W

Culot:

autre

tension de lampe:

60...60 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

5 mm

Lampe miniature Culot verre 5X20 60V 1,2W

Les Atouts de l'article:

Lampes subminiatures type wedge 5 x 20 mm, culot W2x4,6d. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes subminiatures type wedge 5 x 20 mm, culot W2x4,6d. Puissances variées