Aurora - LM - Luciole 4X12 6V 0,05A - AN756


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
tension de lampe - 6...6 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 4 mm
courant nominal - 50 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006407939
Réf. Sonepar
00100102416
Réf. Fournisseur
AN756
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
autre
tension de lampe:
6...6 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
4 mm
courant nominal:
50 mA
Les Atouts de l'article:
Lampe miniature type luciole 4 x 12 mm, sorties fils
Les Atouts de la gamme:
Lampe miniature type luciole 4 x 12 mm, sorties fils