Aurora - LM - Navette 10X38 12V 10W - AM3570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006412995
Réf. Sonepar
00100171434
Réf. Fournisseur
AM3570
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
10...10 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures type navettes 10 x 38 mm, culot SV8,5-8. Ampérages variés