Aurora - LM - Navette 10X42 12V 10W - AM3770
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006413145
Réf. Sonepar
00100171534
Réf. Fournisseur
AM3770
Marque
Aurora
puissance de la lampe:
10...10 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
Lampe miniature Navette 10X42 12V 10W


