Aurora - LM - Navette 10X42 24V 3W - AM3790
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006413183
Réf. Sonepar
00100171540
Réf. Fournisseur
AM3790
Marque
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
autre
tension de lampe:
24...24 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
Lampe miniature Navette 10X42 24V 3W
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures type navettes 10 x 38 mm, culot SV8,5-8. Ampérages variés
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures type navettes 10 x 38 mm, culot SV8,5-8. Ampérages variés


