Aurora - LM - Navette 6X36 12V 3W - AM3320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006412568
Réf. Sonepar
00100170822
Réf. Fournisseur
AM3320
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
6 mm