Aurora - LM - Navette 6X36 24V 3W - AM3340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - S6
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006412612
Réf. Sonepar
00100170846
Réf. Fournisseur
AM3340
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
S6
tension de lampe:
24...24 V
forme de la lampe:
autre
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
6 mm
longueur totale:
36 mm