Aurora - LM - Navette 8X36 30V 3W - AM3491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - autre
tension de lampe - 30...30 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006412919
Réf. Sonepar
00100171234
Réf. Fournisseur
AM3491
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
autre
tension de lampe:
30...30 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
8 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures type navettes 8 x 31 mm, culot SV7. Ampérages variés