Aurora - LM - Navette à boucle 11X44 24V 10W xénon - AM4035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006413527
Réf. Sonepar
00100173768
Réf. Fournisseur
AM4035
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
10...10 W
Culot:
autre
tension de lampe:
24...24 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
15 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures type navettes 10 x 42 mm, culot SV8,5-8. Ampérages variés