Aurora - LM - Sphérique 11X23 12V 3W BA9s - AC1630

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Sphérique 11X23 12V 3W BA9s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006405119

Réf. Sonepar

00100140250

Réf. Fournisseur

AC1630

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

3...3 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

12...12 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

11 mm

Lampe miniature forme Sphérique 11X23 12V 3W BA9s

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 11 x 23 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures sphériques 11x 23 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées