Aurora - LM - Sphérique 11X23 24V 0,05A E10 - AC1430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
Culot - E10
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006404617
Réf. Sonepar
00100139300
Réf. Fournisseur
AC1430
Marque
Aurora
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
Culot:
E10
tension de lampe:
24...24 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
11 mm
courant nominal:
50 mA
Lampe miniature forme Sphérique 11X23 24V 0,05A E10
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 11 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures sphériques 11x 23 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 11 x 23 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures sphériques 11x 23 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées


