Aurora - LM - Spherique 17X32 2,4V 1,25A BA9s Xenon - AC3051XE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 2.4...2.4 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 17 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006405959
Réf. Sonepar
00100145516
Réf. Fournisseur
AC3051XE
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
2.4...2.4 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
17 mm
courant nominal:
1250 mA
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 17 x 32 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées