Aurora - LM - Sphérique 17X32 3,6V 0,25A BA9s Xenon - AC3058XE

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.9...0.9 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 3.6...3.6 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006406017

Réf. Sonepar

00100145522

Réf. Fournisseur

AC3058XE

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

0.9...0.9 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

3.6...3.6 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Oui

diamètre:

17 mm

longueur totale:

32 mm

courant nominal:

250 mA

durée de vie nominale moyenne:

500 h

Lampe miniature forme Sphérique 17X32 3,6V 0,25A BA9s Xenon

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 17 x 32 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées