Aurora - LM - Sphérique 17X32 3,6V 0,25A E10 Xenon - AC3057XE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.9...0.9 W
Culot - E10
tension de lampe - 3.6...3.6 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 17 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006405997
Réf. Sonepar
00100145122
Réf. Fournisseur
AC3057XE
Marque
Aurora
puissance de la lampe:
0.9...0.9 W
Culot:
E10
tension de lampe:
3.6...3.6 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
17 mm
courant nominal:
250 mA
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 17 x 32 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées



