Aurora - LM - Sphérique 17X32 3,6V 0,45A E10 Xenon - AC3060XE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.6...1.6 W
Culot - E10
tension de lampe - 3.6...3.6 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 17 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006406048
Réf. Sonepar
00100145128
Réf. Fournisseur
AC3060XE
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
1.6...1.6 W
Culot:
E10
tension de lampe:
3.6...3.6 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
17 mm
courant nominal:
450 mA
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 17 x 32 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées