Aurora - LM - Sphérique 17X32 3,6V 1A E10 Xenon - Emb. par 5pcs - AC3070XE5

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.6...3.6 W

  • Culot - E10

  • tension de lampe - 3.6...3.6 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 17 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006406093

Réf. Sonepar

00100809157

Réf. Fournisseur

AC3070XE5

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

3.6...3.6 W

Culot:

E10

tension de lampe:

3.6...3.6 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

17 mm

courant nominal:

1000 mA

Lampe miniature forme Sphérique 17X32 3,6V 1A E10 Xenon - Emb. par 5pcs

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 17 x 32 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées