Aurora - LM - Spherique 17X32 6V 1A E10 Xenon - AC3120XE

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • Culot - E10

  • tension de lampe - 6...6 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 17 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006406345

Réf. Sonepar

00100145184

Réf. Fournisseur

AC3120XE

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

6...6 W

Culot:

E10

tension de lampe:

6...6 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

17 mm

courant nominal:

1000 mA

Lampe miniature forme Sphérique 17X32 6V 1A E10 Xenon

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 17 x 32 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures sphériques xenon 17 x 32 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées