Aurora - LM - Tube 10X28 12V 2,2W E10 10000h - 5Lm - AB1725


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.2...2.2 W
flux lumineux de la source - 5 lm
Culot - E10
tension de lampe - 12...12 V
forme de la lampe - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006401159
Réf. Sonepar
00100120724
Réf. Fournisseur
AB1725
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
2.2...2.2 W
flux lumineux de la source:
5 lm
Culot:
E10
tension de lampe:
12...12 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées