Aurora - LM - Tube 10X28 12V 3W BA9s 5000h - AB1762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 12...12 V
forme de la lampe - autre
halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006401302
Réf. Sonepar
00100121730
Réf. Fournisseur
AB1762
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
12...12 V
forme de la lampe:
autre
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
28 mm
courant nominal:
250 mA
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées