Aurora - LM - Tube 10X28 130V 2,4W BA9s 5000h - AB2346

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 10X28 130V 2,4W BA9s 5000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.4...2.4 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 130...130 V

  • forme de la lampe - autre

  • halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006402637

Réf. Sonepar

00100121934

Réf. Fournisseur

AB2346

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

2.4...2.4 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

130...130 V

forme de la lampe:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

Lampe miniature forme Tube 10X28 130V 2,4W BA9s 5000h

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées