Aurora - LM - Tube 10X28 130V 2,6W BA9s - par 5pcs - AB23455

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 10X28 130V 2,6W BA9s - par 5pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.6...2.6 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 130...130 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 10 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006402606

Réf. Sonepar

00100809042

Réf. Fournisseur

AB23455

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

2.6...2.6 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

130...130 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

10 mm

Lampe miniature forme Tube 10X28 130V 2,6W BA9s - par 5pcs

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées