Aurora - LM - Tube 10X28 24V 2W BA9s 5000h - AB1841


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006401593
Réf. Sonepar
00100121772
Réf. Fournisseur
AB1841
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
2...2 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
24...24 V
forme de la lampe:
autre
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées