Aurora - LM - Tube 10X28 27V 2W BA9s - AB1897


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 27...27 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006401753
Réf. Sonepar
00100121296
Réf. Fournisseur
AB1897
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
2...2 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
27...27 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées