Aurora - LM - Tube 10X28 28V 40mA BA9s longue durée - AB1910LD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1...1 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 28...28 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006401784
Réf. Sonepar
00100121802
Réf. Fournisseur
AB1910LD
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
1...1 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
28...28 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
courant nominal:
40 mA
Lampe miniature forme Tube 10X28 28V 40mA BA9s longue durée
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées