Aurora - LM - Tube 10X28 6,5V 0,7W E10 - AB1520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.7...0.7 W
Culot - E10
tension de lampe - 6.5...6.5 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006400831
Réf. Sonepar
00100120170
Réf. Fournisseur
AB1520
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
0.7...0.7 W
Culot:
E10
tension de lampe:
6.5...6.5 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
Lampe miniature forme Tube 10X28 6,5V 0,7W E10
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées