Aurora - LM - Tube 10X28 6V 0,05A E10 - AB1473

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 10X28 6V 0,05A E10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.3...0.3 W

  • Culot - E10

  • tension de lampe - 6...6 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 10 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006400589

Réf. Sonepar

00100120128

Réf. Fournisseur

AB1473

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

0.3...0.3 W

Culot:

E10

tension de lampe:

6...6 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

10 mm

courant nominal:

50 mA

Lampe miniature forme Tube 10X28 6V 0,05A E10

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées