Aurora - LM - Tube 10X28 6V 3W BA9s - AB1510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - BA9s
tension de lampe - 6...6 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 10 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006400800
Réf. Sonepar
00100121158
Réf. Fournisseur
AB1510
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe:
3...3 W
Culot:
BA9s
tension de lampe:
6...6 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
10 mm
Lampe miniature forme Tube 10X28 6V 3W BA9s
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes miniatures 10 x 28 mm
Les Atouts de la gamme:
Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées