Aurora - LM - Tube 10X28 6V 3W E10 - AB1500

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - LM - Tube 10X28 6V 3W E10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • Culot - E10

  • tension de lampe - 6...6 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 10 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006400794

Réf. Sonepar

00100120158

Réf. Fournisseur

AB1500

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe:

3...3 W

Culot:

E10

tension de lampe:

6...6 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

10 mm

Lampe miniature forme Tube 10X28 6V 3W E10

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures 10 x 28 mm

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures tubulaires 10 x 28 mm, culot BA9s et E10. Puissances variées